Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 10÷90VAC,10÷90VDC; 90A; 42÷530VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 10÷90VAC,10÷90VDC; 90A; 42÷530VAC
Artikel-Nr.:
     2805-RA4890LA12
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RA4890LA12
EAN/GTIN:
     5350035178768
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 29x44,5x57,8mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 90A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RA48..12
Steuerspannung: 10...90V DC;10...90V AC
Schaltspannung: 42...530V AC
Anzahl der Pole: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,93*
€ 139,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 110,50*
€ 148,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.