Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 2W; 85÷305VAC; UStrom: 120÷430VDC; UAusg: 5VDC; 70%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom RAC02-E/277 Schaltnetzteil, 5V dc / 400mA 2W 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac Gekapselt, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     2805-RAC02-05SE/277
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC02-05SE/277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...85°C
Leistung: 2W
Versorgungsspannung: 85...305V AC;120...430V DC
Äußere Abmessungen: 33,7x22,2x17,75mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,4A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 70%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RAC02-SE/277
Handelsname: RAC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,49*
€ 16,96*
€ 6,90*
ab € 13,39*
€ 19,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,29*
€ 23,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 22 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 66 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 110 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.