Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 2W; 85÷305VAC; 5VDC; IAusg: 400mA; 72%; RAC02E-K/277


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 2W; 85÷305VAC; 5VDC; IAusg: 400mA; 72%; RAC02E-K/277
Wandler: AC/DC; 2W; 85÷305VAC; 5VDC; IAusg: 400mA; 72%; RAC02E-K/277
Artikel-Nr.:
     2805-RAC02E-05SK/277
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC02E-05SK/277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Einbau Netzteil
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 2W
Versorgungsspannung: 85...305V AC
Äußere Abmessungen: 33,7x22,2x15,4mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,4A
Isolationsspannung: 4kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 72%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RAC02E-K/277
Handelsname: RAC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 5,1625*
€ 6,524*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,51*
€ 7,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.