Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 2W; 85÷305VAC; 12VDC; IAusg: 167mA; 73%; PCB; 4000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 2W; 85÷305VAC; 12VDC; IAusg: 167mA; 73%; PCB; 4000V
Wandler: AC/DC; 2W; 85÷305VAC; 12VDC; IAusg: 167mA; 73%; PCB; 4000V
Artikel-Nr.:
     2805-RAC02E-12SK/277
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC02E-12SK/277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Einbau Netzteil
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 2W
Versorgungsspannung: 85...305V AC
Äußere Abmessungen: 33,7x22,2x15,4mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,167A
Isolationsspannung: 4kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 73%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RAC02E-K/277
Handelsname: RAC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 6,75*
20
Frei Haus
ab € 5,2635*
€ 6,825*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.