Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 3W; 85÷305VAC; UStrom: 120÷430VDC; UAusg: 24VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RAC03-24SER/277TRA
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC03-24SER/277-TRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac/dc wandler
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3W
Versorgungsspannung: 85...305V AC;120...430V DC
Äußere Abmessungen: Ø50,3x11mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 0,125A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 76%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RAC03-SER/277
Handelsname: RAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.295,30016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 72 Stück (ab € 17,99028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.444,54032*
€ 1.719,00298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.406,65032*
€ 1.673,91388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.366,93008*
€ 1.626,6468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.330,41024*
€ 1.583,18819
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.295,30016*
€ 1.541,40719
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.