Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 3W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RAC03-3.3SK/SMT-R
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC03-3.3SK/SMT-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac/dc wandler
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leistung: 3W
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 27,7x23,7x19mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 0,9A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 69%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RAC03-K/SMT
Handelsname: RAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.