Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 3W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 3W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 3,3VDC
Wandler: AC/DC; 3W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-RAC03-3.3SK
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC03-3.3SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leistung: 3W
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 28,5x23,5x17,9mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 0,9A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 69%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RAC03-K
Handelsname: RAC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,41*
€ 8,88*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,88*
€ 9,67*
€ 5,95*
ab € 6,62*
€ 10,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.