Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 5W; 90÷264VAC; UStrom: 130÷370VDC; UAusg: 15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 5W; 90÷264VAC; UStrom: 130÷370VDC; UAusg: 15VDC
Wandler: AC/DC; 5W; 90÷264VAC; UStrom: 130÷370VDC; UAusg: 15VDC
Artikel-Nr.:
     2805-RAC05E-15SK
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC05E-15SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Einbau Netzteil
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...75°C
Leistung: 5W
Versorgungsspannung: 90...264V AC;130...370V DC
Äußere Abmessungen: 37x24x18mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 0,333A
Isolationsspannung: 4kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 79%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RAC05E-K
Handelsname: RAC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,73*
€ 7,77*
12
Frei Haus
ab € 5,94834*
€ 7,84667*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 96 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.