Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 5W; 90÷264VAC; UStrom: 130÷370VDC; UAusg: 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 5W; 90÷264VAC; UStrom: 130÷370VDC; UAusg: 24VDC
Wandler: AC/DC; 5W; 90÷264VAC; UStrom: 130÷370VDC; UAusg: 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-RAC05E-24SKT
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC05E-24SKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Einbau Netzteil
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...75°C
Leistung: 5W
Versorgungsspannung: 90...264V AC;130...370V DC
Äußere Abmessungen: 27,1x32,1x21,8mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 0,208A
Isolationsspannung: 4kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 80%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RAC05E-KT
Handelsname: RAC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 8,95*
ab € 5,3475*
€ 7,08084*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 10,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 96 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.