Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 6W; 80÷264VAC; UStrom: 115÷370VDC; UAusg: 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 6W; 80÷264VAC; UStrom: 115÷370VDC; UAusg: 12VDC
Wandler: AC/DC; 6W; 80÷264VAC; UStrom: 115÷370VDC; UAusg: 12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-RAC06-12SC
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC06-12SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...75°C
Leistung: 6W
Versorgungsspannung: 80...264V AC;115...370V DC
Äußere Abmessungen: 50,9x25,5x16,4mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,5A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 78%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RAC06-C
Handelsname: RAC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,091*
€ 22,538*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 18,50*
€ 29,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.