Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 20W; 90÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RAC20-05SB
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC20-05SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 20W
Versorgungsspannung: 90...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 52,5x27,5x23,5mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 3,6A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 78%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RAC20-B
Handelsname: RAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 56 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 104 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.