Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 1,2kW; 24VDC; 50A; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 1,2kW; 24VDC; 50A; OUT: 1
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 1,2kW; 24VDC; 50A; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-RACM1200-24SAV/ENC
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACM1200-24SAV/ENC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leistung: 1,2kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Äußere Abmessungen: 303x164x45mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 50A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 95%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Einheitspreis: Nein
Zusatzfunktionen: PFC aktiv
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RACM1200-SAV
Netzteil-Art: Modul;für den Einbau
Ausgangsspannungsbereich: 24...28V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RECOM:
RECOM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 347,09*
€ 367,26*
Frei Haus
ab € 347,22*
€ 367,27*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 371,15*
€ 381,03*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 448,72*
€ 462,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,03*
€ 453,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,04*
€ 452,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,83*
€ 448,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,04*
€ 445,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,15*
€ 441,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.