Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,6mm; L: 250mm; W: 250mm; doppelseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,6mm; L: 250mm; W: 250mm; doppelseitig
Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,6mm; L: 250mm; W: 250mm; doppelseitig
Artikel-Nr.:
     2805-RAD-511-8
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     511-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: RADEMACHER
Breite: 250mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 0,25m
Laminatstärke: 1,6mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: Laminat
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer;Lichtempfindliche Oberfläche
Platinenausführung: doppelseitig
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.