Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,6mm; L: 150mm; W: 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,6mm; L: 150mm; W: 200mm
Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,6mm; L: 150mm; W: 200mm
Artikel-Nr.:
     2805-RAD-610-6
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     610-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: RADEMACHER
Breite: 200mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 0,15m
Laminatstärke: 1,6mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: Laminat
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer
Platinenausführung: einseitig
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.