Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,6mm; L: 200mm; W: 200mm; doppelseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,6mm; L: 200mm; W: 200mm; doppelseitig
Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,6mm; L: 200mm; W: 200mm; doppelseitig
Artikel-Nr.:
     2805-RAD-611-7
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     611-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: RADEMACHER
Breite: 200mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 0,2m
Laminatstärke: 1,6mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: Laminat
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer
Platinenausführung: doppelseitig
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.