Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 100mm; L: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 100mm; L: 100mm
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 100mm; L: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-RAD-710-3
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     710-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Hersteller: RADEMACHER
Breite: 0,1m
Material: hartes Papier
Länge: 0,1m
Anzahl Reihen: 39
Kupferschichtstärke: 35µm
Stärke: 1,6mm
Platten-Typ: universell
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer
Durchmesser der Montageöffnung in der Platte: 1mm
Lötpunktraster: 2,54mm
Platinenausführung: einseitig;Prototyp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.