Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 100mm; L: 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 100mm; L: 160mm
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 100mm; L: 160mm
Artikel-Nr.:
     2805-RAD-810-5
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     810-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Hersteller: RADEMACHER
Breite: 0,1m
Material: hartes Papier
Länge: 160mm
Anzahl Reihen: 19
Kupferschichtstärke: 35µm
Stärke: 1,6mm
Platten-Typ: universell
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer
Durchmesser der Montageöffnung in der Platte: 1,1mm
Lötpunktraster: 5,08mm
Platinenausführung: einseitig;Prototyp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 4,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 4,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.