Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherrahmen; 165mm; Dacia Dokker 2012->; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lautsprecherrahmen; 165mm; Dacia Dokker 2012->; 2Stk.
Lautsprecherrahmen; 165mm; Dacia Dokker 2012->; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-RAM-20.578/K
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     271250-10-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ACV
Einheitspreis: Ja
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Passend für - Lautsprecher-Einbauort: Nissan Almera Türen vorne;Opel Vivaro Türen vorne;Renault Trafic Türen vorne;Dacia Dokker Türen vorne;Nissan Qashqai Türen vorne;Dacia Lodgy Türen vorne;Dacia Logan Türen vorne;Dacia Sandero Türen vorne;Nissan Note Türen vorne;Nissan X-Trail Türen vorne;Renault Clio Türen vorne;Renault Megane Türen vorne;Smart ForFour Türen vorne;Mazda CX-5 Türen vorne;Mazda MX-5 Türen vorne;Dacia Duster Türen vorne;Nissan Juke Türen vorne;Nissan Micra (K13) Türen vorne;Nissan Teana Türen vorne;Nissan Tiida Türen vorne;Smart ForTwo Türen vorne;Renault Twingo Türen vorne;Dacia Lodgy Türen hinten;Fiat 124 Spider Türen vorne;Fiat Talento Türen hinten;Hyundai i10 Türen vorne;Hyundai i10 Türen hinten;Nissan Micra (K12) Türen vorne;Nissan Micra (K12) Türen hinten;Nissan NV200 Türen vorne;Nissan NV200 Türen hinten;Nissan NV300 Türen vorne;Nissan NV300 Türen hinten;Nissan Pulsar Türen vorne;Nissan Qashqai Türen hinten;Renault Kadjar Türen vorne;Renault Kadjar Türen hinten;Renault Megane Türen hinten;Renault Trafic Türen hinten;Renault Twingo Türen hinten;Smart ForFour Türen hinten;Renault Scénic Türen vorne;Renault Scénic Türen hinten
Passend für - KFZ-Marke: Mazda;Nissan;Fiat;Hyundai;Opel;Renault;Smart;Dacia
Passend für - KFZ-Modell: Nissan Almera 2000->2006;Hyundai i10 2013->;Dacia Dokker 2012->;Dacia Duster 2012->;Dacia Lodgy 2012->;Dacia Logan 2012->;Dacia Sandero 2012->;Nissan Qashqai 2012->;Nissan Note 2014->;Renault Captur 2013->;Nissan NV200 2009->2012;Fiat 124 Spider 2016->;Mazda CX-5 05/2017->;Mazda MX-5 09/2015->;Nissan Juke 2010->2014;Renault Kadjar 2015->;Renault Twingo III 2014->;Smart ForFour 2014->;Smart ForTwo 2014->;Opel Vivaro 2012->2018
Car-Audio Zubehör-Typ: Lautsprecherrahmen
Lautsprechermaße: 165mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.