Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiokassette; Citroën,Ford,Mercedes,Seat,Volvo,VW,Škoda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiokassette; Citroën,Ford,Mercedes,Seat,Volvo,VW,Škoda
Radiokassette; Citroën,Ford,Mercedes,Seat,Volvo,VW,Škoda
Artikel-Nr.:
     2805-RAM-40.031.6
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     271000-05-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ACV
Farbe: schwarz
Tiefe: 105mm
Passend für - KFZ-Marke: Ford;VW;Seat;Škoda;Volvo;Citroën;Mercedes
Passend für - Radiomodell: Delta 6;RCD 200
Passend für - KFZ-Modell: Volvo V70 1996->2000;Seat Alhambra 2000->2004;Seat Arosa 1997->2004;VW Golf 1998->2003;VW Lupo 1998->2005;Citroën C2 2003->2009;Volvo S40 1995->2004;Volvo V40 1995->2004;VW Passat (3BG) 1998->2004;VW Polo (9N) 2001->2009;VW Bora 1999->2005;Citroën C3 2002->2009;Mercedes A-Class (W168) 1997->2003;Ford Galaxy 1995->2006;Mercedes M-Class (W163) 1997->2005;Mercedes Vaneo (W414) 2001->2005;Seat Ibiza 2002->2008;VW Caravelle T5 1996->2003;VW Fox 2005->2011;VW Multivan 1996->2003;VW Sharan 1996->2010;VW T4 Transporter 1996->2003;VW T5 Transporter 2003->2009;Volvo XC70 1998->2000;Škoda Octavia 2000->2004;Škoda Superb 2002->2008
Car-Audio Zubehör-Typ: Radiokassette
Car-Audio-Eigenschaften: für Metallrahmen mit den Maßen: 185 x 113 x 103 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.