Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio-Einbaurahmen; Škoda; 2 DIN; schwarz,schwarz glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radio-Einbaurahmen; Škoda; 2 DIN; schwarz,schwarz glänzend
Radio-Einbaurahmen; Škoda; 2 DIN; schwarz,schwarz glänzend
Artikel-Nr.:
     2805-RAM-40.1039
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     381320-33-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoradio-Einbaurahmen
Autoradio-Einschubrahmen
Radio-Einbaurahmen
Radio-Einschubrahmen
Hersteller: ACV
Farbe: schwarz;schwarz glänzend
Passend für - KFZ-Marke: Škoda
Passend für - KFZ-Modell: Škoda Octavia (5E) 2013->;Škoda Octavia kombi (5E) 2014->;Škoda Octavia notchback (5E) 2013->
Car-Audio Zubehör-Typ: Radio-Einbaurahmen
Car-Audio-Zubehörversion: 2 DIN
Car-Audio-Eigenschaften: Set
Weitere Suchbegriffe: radio einbaurahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.