Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio-Einbaurahmen; Seat,VW,Škoda; 2 DIN; schwarz glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radio-Einbaurahmen; Seat,VW,Škoda; 2 DIN; schwarz glänzend
Radio-Einbaurahmen; Seat,VW,Škoda; 2 DIN; schwarz glänzend
Artikel-Nr.:
     2805-RAM-40.261.4
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     381320-30-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoradio-Einbaurahmen
Autoradio-Einschubrahmen
Radio-Einbaurahmen
Radio-Einschubrahmen
Hersteller: ACV
Farbe: schwarz glänzend
Passend für - KFZ-Marke: VW;Seat;Škoda
Passend für - KFZ-Modell: VW T5 Multivan 2009/10->;Seat Alhambra (7N) 2010/10->;Seat Leon (1P/1PN) 2009/03->2012/10;VW Amarok (2H) 2010/03->;VW Beetle (16) 2011/04->;VW CC (3CC) 2012/01->;VW Caddy (2K) 2004/01->;VW Eos (1F) 2006/05->;VW Golf Plus (1KP) 2005/03->;VW Golf V (1K) 2003/10->2008/06;VW Golf V Variant (1KM) 2007/06->2009/10;VW Golf VI (1K) 2008/11->2012/10;VW Golf VI 2008/01->2012/10;VW Golf VI Cabrio (1K) 2011/06->;VW Golf VI Variant (1KM) 2009/11->;VW Jetta V (1KM) 2005->2010;VW Jetta VI (16) 2011/01->;VW Passat B6/B7(3C/3AA) 2005/06->;VW Passat CC (3CC) 2008/06->2012;VW Polo V (6R) 2009/03->;VW Scirocco (13) 2008/08->;VW Sharan II (7N) 2010/09->;VW T5 Caravelle 2009/10->;VW T5 Transporter 2009/10->;VW Tiguan (5N) 2007/04->;VW Touran (1T/GP2) 2003/02->;Škoda Fabia (5J) 2007->;Škoda Octavia II (1Z) 2009/01;Škoda Rapid (NH) 2012/10->;Škoda Roomster (5J) 2006/09->;Škoda Superb (3T) 2008/07->
Car-Audio Zubehör-Typ: Radio-Einbaurahmen
Car-Audio-Zubehörversion: 2 DIN
Car-Audio-Eigenschaften: Set;bei eingebautem Columbus-Navigationssystem muss das Bauteil O858061QB Skoda installiert werden.
Weitere Suchbegriffe: radio einbaurahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.