Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio-Einbaurahmen; Audi,Seat; 1 DIN; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radio-Einbaurahmen; Audi,Seat; 1 DIN; schwarz
Radio-Einbaurahmen; Audi,Seat; 1 DIN; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RAM-40.645
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     281320-08-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoradio-Einbaurahmen
Autoradio-Einschubrahmen
Radio-Einbaurahmen
Radio-Einschubrahmen
Hersteller: ACV
Farbe: schwarz
Passend für - KFZ-Marke: Audi;Seat
Passend für - KFZ-Modell: Seat Toledo (1M2) 1998/10 -> 2004/07;Audi A3 (8L Facelift) 2000->2003;Audi A6 (4B Facelift) Avant 2001->2005;Audi A6 (4B Facelift) Limousine 2001->2005;Seat Leon (1M1) 1999->2006
Car-Audio Zubehör-Typ: Radio-Einbaurahmen
Car-Audio-Zubehörversion: 1 DIN
Weitere Suchbegriffe: radio einbaurahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.