Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio-Einbaurahmen; Seat,VW,Škoda; 2 DIN; black/rubber-touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radio-Einbaurahmen; Seat,VW,Škoda; 2 DIN; black/rubber-touch
Radio-Einbaurahmen; Seat,VW,Škoda; 2 DIN; black/rubber-touch
Artikel-Nr.:
     2805-RAM-40.674
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     291320-10-1-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoradio-Einbaurahmen
Autoradio-Einschubrahmen
Radio-Einbaurahmen
Radio-Einschubrahmen
Hersteller: ACV
Farbe: black/rubber-touch
Passend für - KFZ-Marke: VW;Seat;Škoda
Passend für - KFZ-Modell: Seat Leon (1P/1PN) 2009/03->2012/10;VW Golf V Variant (1KM) 2007/06->2009/10;VW Golf VI (1K) 2008/11->2012/10;VW Jetta V (1KM) 2005->2010;VW Passat B6 sedan 2005->2010;VW Passat B7 sedan 2010->2014;VW Passat B7 kombi 2010->2014;VW Golf V (1K) 2003->2008;VW Polo (6R) 2009->2014;Škoda Roomster 2006->2015;VW Caddy (2K/2KN) 2003->2020;VW Touran (1T) 2003->2015;Škoda Fabia (5J) 2007->2014;Seat Alhambra (7N) 2010->2015;Seat Toledo (KG) 2013->2016;VW Amarok (2H) 2010->2016;VW Amarok (2HS2) 2011->2016;VW Beetle (16/5C1/16/5C7) 2011->2016;VW Beetle (16/5C7) 2012->2016;VW Caravelle 2009->2015;VW CC (3CC) 2012->2016;VW Eos (1F) 2006->2015;VW Golf V plus (1KP) 2005->2009;VW Golf VI (1K) 2011->2013;VW Golf VI (1KM) 2009->2013;VW Golf VI Plus (1KP) 2009->2014;VW Jetta VI (16) 2011->2015;VW Multivan 2009->2015;VW Passat CC (3C/3CC) 2008->2012;VW Scirocco III 2008->2014;VW Sharan II (7N) 2010->2021;VW T5 Transporter 2009->2015;VW T6 Transporter 2015->2019;VW Tiguan (5N) 2007->2016;Škoda Octavia II (1Z Facelift) 2009->2013;Škoda Praktik (5J) 2007->2015;Škoda Rapid (NH) 2012->2019;Škoda Superb (3T4) 2008->2015;Škoda Superb (3T5) 2010->2015;Škoda Yeti (5L) 2009->2017
Car-Audio Zubehör-Typ: Radio-Einbaurahmen
Car-Audio-Zubehörversion: 2 DIN
Car-Audio-Eigenschaften: Set;mit Fach
Weitere Suchbegriffe: radio einbaurahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.