Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio-Einbaurahmen; 1 DIN; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radio-Einbaurahmen; 1 DIN; schwarz
Radio-Einbaurahmen; 1 DIN; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RAM-40.744
Hersteller:
     METRA
Herst.-Nr.:
     99-2009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoradio-Einbaurahmen
Autoradio-Einschubrahmen
Radio-Einbaurahmen
Radio-Einschubrahmen
Hersteller: METRA
Farbe: schwarz
Passend für - KFZ-Marke: Chevrolet;Suzuki;Toyota;Hummer;Isuzu;Buick;Cadillac;Oldsmobile;Pontiac;GMC
Passend für - KFZ-Modell: Hummer H2 2003->2007;Suzuki Grand Vitara 1999->2002;Suzuki Swift 1995->2001;Suzuki Vitara 1999->2004;Chevrolet Avalanche 2003->2006;Chevrolet Cavalier 2000->2005;Chevrolet Impala 2000->2005;Chevrolet Malibu 2001->2003;Chevrolet Monte Carlo 2000->2005;Chevrolet Silverado 2003->2006;Chevrolet Suburban 2003->2006;Chevrolet Venture VAN 2000->2005;Toyota Matrix 2003->2004;Chevrolet Blazer/S-10 2002->2005;Chevrolet Tahoe (GMT820 Facelift) 2003->2006;Buick Century 1997->2005;Buick Le Sabre 1995->2005;Buick Park Avenue 1995->2005;Buick Rainier 2004->2007;Buick Regal 1995->2004;Buick Rendezvous 2002->2007;Buick Riviera 1996->1999;Buick Roadmaster 1995->1996;Buick Skylark 1996->1998;Cadillac Broughham 1990->1996;Cadillac Escalade EXT 2003->2006;Cadillac Fleetwood 1990->1996;Chevrolet Colorado 2004->2008;Chevrolet Express VAN 2001->2007;Chevrolet Malibu Classic 2004;Chevrolet Metro 1992->2001;Chevrolet S-10 2002->2004;Chevrolet Tracker 1992->2004;Chevrolet Trailblazer 2002->2008;GM Envoy 2002->2008;GMC Canyon 2004->2008;GMC Savanna 2001->2007;GMC Sierra 2003->2006;GMC Sierra Classic 2007;GMC Sonoma 2002->2004;GMC Yukon/Denali/XL 2003->2006;Isuzu Ascender 2003->2007;Isuzu I-280/I-350 2006->2007;Isuzu I-290/I-370 2007->2008;Oldsmobile Achieva 1996->1998;Oldsmobile Alero 1999->2004;Oldsmobile Aurora 1995->2003;Oldsmobile Bravada 1998->2004;Oldsmobile Cutlass 1997->1999;Oldsmobile Cutlass Supreme 1995->1997;Oldsmobile Eight-Eight 1994->1999;Oldsmobile Intrigue 1998->2002;Oldsmobile LSS 1996->1999;Oldsmobile Ninet-Eight 1994->1996;Oldsmobile Regency 1997->1998;Oldsmobile Silhouette 2000->2004;Pontiac Aztec 2001->2005;Pontiac Bonneville 2000->2005;Pontiac Grand Am 2001->2005;Pontiac Montana 2000->2005;Pontiac Sunfire 2000->2005;Suzuki Aerio 2002;Suzuki Esteem 1995->2003;Suzuki Sidekick 1992->1998;Suzuki XL7 2001->2002
Car-Audio Zubehör-Typ: Radio-Einbaurahmen
Car-Audio-Zubehörversion: 1 DIN
Car-Audio-Eigenschaften: Set;mit Fach
Weitere Suchbegriffe: radio einbaurahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.