Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio-Einbaurahmen; 1 DIN; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radio-Einbaurahmen; 1 DIN; schwarz
Radio-Einbaurahmen; 1 DIN; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RAM-40.767
Hersteller:
     METRA
Herst.-Nr.:
     99-4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoradio-Einbaurahmen
Autoradio-Einschubrahmen
Radio-Einbaurahmen
Radio-Einschubrahmen
Hersteller: METRA
Farbe: schwarz
Passend für - KFZ-Marke: Chevrolet;Buick;Cadillac;Oldsmobile;Pontiac;Saturn;GMC
Passend für - KFZ-Modell: Buick Roadmaster 1991->1994;Chevrolet Corsica 1991->1996;Chevrolet Impala 1994->1996;Chevrolet Lumina 1990->2001;Chevrolet Lumina APV 1990->1996;Chevrolet Malibu 1997->2000;Chevrolet Venture 1997->1999;Oldsmobile Achieva 1992->1995;Chevrolet Camaro 1997->2002;Chevrolet Corvette 1997->2004;Buick Century 1982->1996;Buick Electra 1984->1990;Buick Estate Wagon 1984->1990;Buick Le Sabre 1984->1994;Buick Park Avenue 1984->1994;Buick Reatta 1990->1991;Buick Regal 1984->1987;Buick Riviera 1983->1985;Buick Riviera 1990->1995;Buick Skyhawk 1982->1989;Buick Skylark 1983->1995;Buick Somerset 1986->1987;Cadillac Cimarron 1982->1988;Cadillac Coupe De Ville 1985->1993;Cadillac Eldorado 1984->1991;Cadillac Fleetwood 1985->1989;Cadillac Seville 1984->1991;Chevrolet;Chevrolet Astro 1985->2005;Chevrolet Beretta 1991->1996;Chevrolet Blazer 1989->1991;Chevrolet Blazer 1998->2001;Chevrolet Camaro 1982->1992;Chevrolet Caprice 1994->1996;Chevrolet Caprice/Impala 1991->1993;Chevrolet Cavalier 1982->1999;Chevrolet Celebrity 1982->1990;Chevrolet Citation II 1985;Chevrolet Corvette 1984->1989;Chevrolet El Camino 1985->1988;Chevrolet Express 1996->2000;Chevrolet Monte Carlo 1986->1988;Chevrolet Monte Carlo 1995->1999;Chevrolet Nova 1985->1988;Chevrolet Pickup 1995->2002;Chevrolet S10 Blazer 1982->1994;Chevrolet S10 Pickup 1982->1993;Chevrolet S10 Pickup 1994->1997;Chevrolet S10 Pickup 1998->2001;Chevrolet Suburban 1989->2001;Chevrolet Suburban 1995->2002;Chevrolet Tahoe 1997->1999;Chevrolet Van 1988->1995;GMC Jimmy 1989->1991;GMC Jimmy 1995->1997;GMC Jimmy 1998->2001;GMC Pickup 1995->2002;GMC S10 Jimmy 1982->1994;GMC S15 Pickup/Sonoma1982->1993;GMC Safari 1985->2003;GMC Sierra 1995->2002;GMC Sonoma 1994->1997;GMC Sonoma 1998->2001;GMC Suburban 1995->2002;GMC Suburban 1998->2001;GMC Van 1988->2000;GMC Yukon 1995->2002;Oldsmobile Bravada 1991->1994;Oldsmobile Bravada 1996->1997;Oldsmobile Cutlass Calais 1984->1991;Oldsmobile Cutlass Ciera 1982->1996;Oldsmobile Cutlass Supreme 1984->1994;Oldsmobile Delta 88 1986->1988;Oldsmobile Eighty Eight 1989->1993;Oldsmobile Firenza 1982->1988;Oldsmobile Nighty Eight 1984->1993;Oldsmobile Omega 1983->1984;Oldsmobile Silouette 1990->1999;Oldsmobile Tornado 1982->1992;Oldsmobile Touring Sedan 1988->1993;Pontiac 6000 1982->1991;Pontiac Bonneville 1982->1999;Pontiac Fiero 1984->1988;Pontiac Firebird/Trans Am 1982->1992;Pontiac Firebird/Trans Am 1993->2002;Pontiac Grand Am 1985->2000;Pontiac Grand Prix 1985->1987;Pontiac Grand Prix 1990->2003;Pontiac Montana 1999;Pontiac Parisienne 1984->1986;Pontiac Safari Wagon 1987->1989;Pontiac Sunbird/J2000 1982->1988;Pontiac Sunfire 1995->1999;Pontiac Trans Sport APV 1990->1998;Saturn 1991->1994
Car-Audio Zubehör-Typ: Radio-Einbaurahmen
Car-Audio-Zubehörversion: 1 DIN
Car-Audio-Eigenschaften: Set;mit Fach
Weitere Suchbegriffe: radio einbaurahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.