Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio-Einbaurahmen; Chevrolet; 2 DIN; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radio-Einbaurahmen; Chevrolet; 2 DIN; schwarz
Radio-Einbaurahmen; Chevrolet; 2 DIN; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RAM-40.841
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     381087-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoradio-Einbaurahmen
Autoradio-Einschubrahmen
Radio-Einbaurahmen
Radio-Einschubrahmen
Hersteller: ACV
Farbe: schwarz
Passend für - KFZ-Marke: Chevrolet
Passend für - KFZ-Modell: Chevrolet Trax 2013->2017;Chevrolet Trax Import 2018->2019
Car-Audio Zubehör-Typ: Radio-Einbaurahmen
Car-Audio-Zubehörversion: 2 DIN
Car-Audio-Eigenschaften: Set;mit Fach
Weitere Suchbegriffe: radio einbaurahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.