Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio-Einbaurahmen; Ford; 2 DIN; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radio-Einbaurahmen; Ford; 2 DIN; schwarz
Radio-Einbaurahmen; Ford; 2 DIN; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RAM-40.860.3
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     381114-27-1-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoradio-Einbaurahmen
Autoradio-Einschubrahmen
Radio-Einbaurahmen
Radio-Einschubrahmen
Hersteller: ACV
Farbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Passend für - KFZ-Marke: Ford
Passend für - KFZ-Modell: Ford Tourneo Connect (PJ2) 2013->2018;Ford Transit Connect (PJ2) 2013->2018
Car-Audio Zubehör-Typ: Radio-Einbaurahmen
Car-Audio-Zubehörversion: 2 DIN
Car-Audio-Eigenschaften: Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.