Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio-Einbaurahmen; Ford; 2 DIN; phoenix silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radio-Einbaurahmen; Ford; 2 DIN; phoenix silver
Radio-Einbaurahmen; Ford; 2 DIN; phoenix silver
Artikel-Nr.:
     2805-RAM-40.860
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     381114-27-1-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoradio-Einbaurahmen
Autoradio-Einschubrahmen
Radio-Einbaurahmen
Radio-Einschubrahmen
Hersteller: ACV
Farbe: phoenix silver
Einheitspreis: Nein
Passend für - KFZ-Marke: Ford
Passend für - KFZ-Modell: Ford Tourneo Connect (PJ2) 2013->2018;Ford Transit Connect (PJ2) 2013->2018
Car-Audio Zubehör-Typ: Radio-Einbaurahmen
Car-Audio-Zubehörversion: 2 DIN
Car-Audio-Eigenschaften: Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.