Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 25A; 24÷265VAC; RAM1A; Pole: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 25A; 24÷265VAC; RAM1A; Pole: 1
Artikel-Nr.:
     2805-RAM1A23D25
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RAM1A23D25
EAN/GTIN:
     5350035322567
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...80°C
Ausgänge: geschraubt
Äußere Abmessungen: 28,8x44,8x58,2mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RAM1A
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 24...265V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Anzahl der Pole: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,16*
€ 44,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 33,30*
€ 48,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.