Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 75A; 24÷265VAC; RAM1A; Pole: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 75A; 24÷265VAC; RAM1A; Pole: 1
Artikel-Nr.:
     2805-RAM1A23D75
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RAM1A23D75
EAN/GTIN:
     5350035341292
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...80°C
Ausgänge: geschraubt
Äußere Abmessungen: 28,8x44,8x58,2mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 75A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RAM1A
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 24...265V AC
Anzahl der Pole: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,76*
€ 85,97*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 67,72*
€ 92,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.