Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 75A; 42÷660VAC; RAM1A; Pole: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RAM1A60D75
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RAM1A60D75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...80°C
Ausgänge: geschraubt
Äußere Abmessungen: 28,8x44,8x58,2mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 75A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RAM1A
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 42...660V AC
Anzahl der Pole: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,79*
€ 93,56*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 72,33*
€ 98,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.