Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 125A; 42÷265VAC; RAM1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 125A; 42÷265VAC; RAM1B
Artikel-Nr.:
     2805-RAM1B23D125
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RAM1B23D125
EAN/GTIN:
     5350035403181
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...80°C
Ausgänge: geschraubt
Äußere Abmessungen: 28,8x44,8x58,2mm
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 125A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RAM1B
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 42...265V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Anzahl der Pole: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.