Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 75A; 42÷660VAC; RAM1B; Pole: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RAM1B60D75
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RAM1B60D75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...80°C
Ausgänge: geschraubt
Äußere Abmessungen: 28,8x44,8x58,2mm
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 75A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RAM1B
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 42...660V AC
Anzahl der Pole: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.