Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Aluminium; Durchm.Niete: 4mm; L. Niete: 12mm; 50Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindniete Flachrundkopf Ø 4 x 12 mm + Bohrer 50 Stk. Blister Rapid
Blindniete Flachrundkopf Ø 4 x 12 mm + Bohrer 50 Stk. Blister Rapid
Blindniete Flachrundkopf Ø 4 x 12 mm + Bohrer 50 Stk. Blister Rapid
Artikel-Nr.:
     2805-RAP-5000661
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete 4x12
standard blindniete
Hersteller: RAPID
Material: Aluminium
Setinhalt: Bohrer
Montage Element-Typ: Niete
Anzahl im Set/Package: 50Stk.
Nietlänge: 12mm
Nietendurchmesser: 4mm
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 6,36*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 7,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,87*
€ 7,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,17*
€ 7,34*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 7,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.