Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift; gewindeschneidend; 10Stk; 13mm; 5kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RAP-5001558
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5001558
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RAPID
Durchmesser: 13mm
Länge: 31mm
Einheitspreis: Ja
Ausführung: gewindeschneidend
Montage Element-Typ: Stift
Tragfähigkeit: 5kg
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.