Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Aluminium; Durchm.Niete: 4,8mm; L. Niete: 14mm; 300Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niete; Aluminium; Durchm.Niete: 4,8mm; L. Niete: 14mm; 300Stk.
Niete; Aluminium; Durchm.Niete: 4,8mm; L. Niete: 14mm; 300Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-RAP-HP-4.8/14-300
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5001437
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RAPID
Material: Aluminium
Montage Element-Typ: Niete
Anzahl im Set/Package: 300Stk.
Nietlänge: 14mm
Nietendurchmesser: 4,8mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,39*
€ 23,45*
€ 8,95*
ab € 19,98*
€ 29,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.