Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebender Halter; ØBündel: 14mm; Polyamid; natürlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebesockel 33,2x27,4 mm natur
Klebesockel 33,2x27,4 mm natur
Klebesockel 33,2x27,4 mm natur
Klebesockel 33,2x27,4 mm natur
Klebesockel 33,2x27,4 mm natur
Klebesockel 33,2x27,4 mm natur
Klebesockel 33,2x27,4 mm natur
Klebesockel 33,2x27,4 mm natur
Artikel-Nr.:
     2805-RB14-PA66-NA
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00505
EAN/GTIN:
     5022660314711
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Breite: 16mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 33,2mm
Korpusfarbe: natürlich
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: selbstklebender Halter
Bündeldurchmesser: 14mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,2317*
€ 0,3186*
100
€ 5,00*
ab € 0,2905*
€ 0,3905*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,29315*
€ 0,39315*
100
€ 3,90*
ab € 0,2992*
€ 0,3992*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.