Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 4,7uF; 63VDC; Ø8x11,5mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RB1J475M0811MPF
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     RB1J475M0811MPF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Betriebstemperatur: max. 125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: RB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,17*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03217* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 38,78*
€ 46,1482
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,05*
€ 45,2795
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,53*
€ 42,2807
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,74*
€ 41,3406
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 32,17*
€ 38,2823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.