Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 45V; 0,1A; SOD323; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RB501V-40-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RB501V-40_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 45V
Vorwärtsspannung max.: 0,55V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 1A
Leck strom: 10µA
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.