Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SOD923; SMD; 30V; 0,1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RB522ES-30T15R
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RB522ES-30T15R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD923
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,37V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,5A
Leck strom: 7µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
Frei Haus
ab € 0,0323*
€ 0,0438*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0438*
€ 0,2249*
2 Tage
36564
5
€ 14,99*
ab € 0,0395*
€ 0,2539*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.