Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 2A; SOD128


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RBR2LAM60BTFTR
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RBR2LAM60BTFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode 2a
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD128
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 0,52V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 75A
Leck strom: 0,15mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.