Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 5A; DO214AC,SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RBR5L40ADDTE25
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RBR5L40ADDTE25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC;SMA
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,53V
Vorwärtsstrom: 5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 0,2mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,196*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.