Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0402; 100Ω; 62,5mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0402; 100Ω; 62,5mW; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0402; 100Ω; 62,5mW; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC0402FR-13100RL
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402FR-13100RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,95*
ab € 0,00233*
€ 0,00469*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00082*
€ 0,01501*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01501*
€ 0,01786
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00412*
€ 0,0049
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00196*
€ 0,00233
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00124*
€ 0,00148
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00112*
€ 0,00133
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00108*
€ 0,00129
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00082*
€ 0,00098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,501* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.