Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1,27kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1,27kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1,27kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC0603FR-071K27L
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-071K27L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 1,27kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,95*
ab € 0,00347*
€ 0,00909*
1 Tag
11524
10
€ 14,99*
ab € 0,00265*
€ 0,02118*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00355*
€ 0,04612*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04612*
€ 0,05488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04117*
€ 0,04899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00602*
€ 0,00716
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0057*
€ 0,00678
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00487*
€ 0,0058
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00355*
€ 0,00422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,612* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF1271V
ab € 0,00699*
Ähnlich
Vishay
CRCW06031K27FKEA
ab € 0,0064*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.