Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 8,2kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 8,2kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 8,2kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC0603FR-078K2L
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-078K2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 8,2kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,0017*
€ 0,00271*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00126*
€ 0,00275*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0164*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,0036*
€ 0,0421*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04067*
€ 0,0484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01484*
€ 0,01766
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00603*
€ 0,00718
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00515*
€ 0,00613
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0036*
€ 0,00428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.