Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0805; 75Ω; 0,125W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 75Ω; 0,125W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 75Ω; 0,125W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC0805JR-0775R
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805JR-0775RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 75Ω
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 150V
Impulsspannung max.: 300V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00254*
€ 0,00499*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00365*
€ 0,04231*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04231*
€ 0,05035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01744*
€ 0,02075
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00741*
€ 0,00882
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00699*
€ 0,00832
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00589*
€ 0,00701
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00457*
€ 0,00544
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00455*
€ 0,00541
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00365*
€ 0,00434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,231* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.