Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 240kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 240kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 240kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC1206FR-07240K
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-07240KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 240kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00518*
€ 0,0078*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0111*
€ 0,0148*
1
€ 6,90*
ab € 0,0111*
€ 0,0164*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0144*
€ 0,1819*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF2403V
ab € 0,0141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.