Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 24kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 24kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 24kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC1206FR-0724KL
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-0724KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 24kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00519*
€ 0,00789*
1
€ 6,90*
ab € 0,0116*
€ 0,0166*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00728*
€ 0,04752*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04752*
€ 0,05655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04572*
€ 0,05441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02803*
€ 0,03336
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01174*
€ 0,01397
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00984*
€ 0,01171
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00896*
€ 0,01066
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00728*
€ 0,00866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,752* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF2402V
ab € 0,0159*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.