Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 620kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 620kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 620kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC1206FR-07620K
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-07620KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 620kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0387*
1 Tag
220
10
€ 14,99*
ab € 0,00552*
€ 0,04085*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00644*
€ 0,05124*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,05124*
€ 0,06098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04579*
€ 0,05449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02807*
€ 0,0334
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01119*
€ 0,01332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01048*
€ 0,01247
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00878*
€ 0,01045
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,008*
€ 0,00952
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00644*
€ 0,00766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,124* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.