Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 6,2kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 6,2kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 6,2kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC1206FR-076K2L
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-076K2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 6,2kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00426*
€ 0,00759*
5000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
100
€ 5,95*
ab € 0,0161*
€ 0,0322*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00619*
€ 0,04686*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04686*
€ 0,05576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02878*
€ 0,03425
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01103*
€ 0,01313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01049*
€ 0,01248
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00879*
€ 0,01046
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00723*
€ 0,0086
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00717*
€ 0,00853
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00619*
€ 0,00737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,686* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF6201V
ab € 0,0139*
Ähnlich
Vishay
CRCW12066K20FKEA
ab € 0,0117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.